Cortador de tubos de plástico 25 mm

N.º do artigo: L00800 2443
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
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
Tipo de produto Cúter

Identificação e classificação

Número do artigo L00800 2443
EAN/GTIN 4058546372019
Número do fabricante 4932479407
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Corta tubos de PEX, PB, MDP, PE, tubos eléctricos de plástico, tubos neumáticos, tubos de drenaje de plástico, tubos de goma, tubos de silicona hasta ⌀25mm
  • La hoja en forma de V permite cortes rápidos y rectos
  • Hoja de acero inoxidable reemplazable
  • Construcción robusta: metal desde la cabeza hasta los mangos para una vida útil máxima
  • Mecanismo de bloqueo con una mano, la herramienta permanece cerrada mientras está en la bolsa
  • Acero resistente a la corrosión

Característica:

  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: Cortador de plástico