Juego de inicio M18NRGCR-502 18V

N.º do artigo: L00800 2438
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
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
Tipo de bateria Ion de litio
Capacidade da bateria 5 Ah
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Batería con cargador incluido

Identificação e classificação

Número do artigo L00800 2438
EAN/GTIN 4058546376253
Número do fabricante 4932479831
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • El nuevo material de la carcasa proporciona resistencia contra aceites, disolventes y grasas
  • El polímero con inserciones de vidrio evita la corrosión química y aumenta la vida útil de la batería
  • M18 B5-CR - batería resistente a químicos M18™ de 5.0Ah
  • M12-18FC - cargador rápido M12™ - M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B5-CR
  • Batería: Li-ionLi-ion
  • Capacidad de la batería: M18
  • Capacidad de la batería [Ah]: 5,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/packs de baterías: 2
  • Tipo de baterías/packs de baterías: Li-ion
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Variante del producto: M18 NRGCR-502
  • Voltaje [V]: 18

Produtos adequados