Tijeras de trabajo ergonómicas 240 mm

N.º do artigo: L00800 2400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
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
Tipo de produto Tijera

Identificação e classificação

Número do artigo L00800 2400
EAN/GTIN 4058546372040
Número do fabricante 4932479410
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Filos de Hierro Carbono, para una máxima duración del filo
  • Más duradero que el Acero Inoxidable
  • Cuchillas cromadas para evitar el óxido
  • Alma metálica: construcción íntegra en metal, que protegerá de las caídas y las roturas de las empuñaduras
  • Tornillo y tuerca con tecnología de autoapriete, para prevenir el afloje de las cuchillas y mantener la efectividad y precisión del corte
  • Grandes empuñaduras para poder trabajar con guantes
  • Zona para el dedo índice, para más comodidad
  • Hojas con escala (mm) marcadas a láser, que permite poder medir y realizar el corte de una sola vez
  • Tijera en ángulo, con filos microserrados, para evitar el deslizamiento de los materiales y mejorar el agarre
  • Tijera en ángulo de 60° para mantener la mano por encima del material

Característica:

  • Peso [g]: 230
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Tijeras offset