Compresor de batería bi-0 M18

N.º do artigo: L00800 2381
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo L00800 2381
EAN/GTIN 4058546348991
Número do fabricante 4933478706
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Diseño compacto y ligero para inflar rápidamente los neumáticos de coches, furgonetas y otros equipamientos con neumáticos
  • Infla neumáticos sprinter 235/65R16 en menos de 1 minuto
  • Soporte antivibración con los pies de goma para evitar que se mueva mientras infla
  • Infla hasta 30 neumáticos con una batería M18™ de 5.0Ah
  • Capacidad máxima 10,3bar
  • La función de comprobación automática de la presión se activa para garantizar que se alcanzan los bares deseados
  • La tecnología de parada automática previene el exceso de inflado
  • Tecnología de inflado con parada automática, el usuario preselecciona la presión y automáticamente se para al llegar al nivel con gran precisión
  • Se suministra con aguja de balón, punta presta, boquilla de inflado y boquilla schrader
  • Guarda hasta 4 aplicaciones diferentes y tiene 3 unidades de medida
  • Pantalla LCD con indicador digital de presión que muestra la carga restante
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M18™ de MILWAUKEE®

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M18
  • Por tecnología: Cepillado
  • Se entrega: En caja de cartón
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 4. 8 (M18 HB12)
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: 1x aguja de bola, 1x adaptador de válvula Presta, 1x boquilla de inflado y 1x adaptador de válvula Schrader

Material fornecido:

No incluye pilas, no incluye cargador, en caja, 1 aguja para inflar, 1 adaptador para válvula Presta, 1 boquilla de inflado y 1 adaptador para válvula Schrader.