IRPL250 luz de trabajo de la batería

N.º do artigo: L00800 2221
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de bateria Ion de litio
Tipo de produto Lámpara de trabajo

Identificação e classificação

Número do artigo L00800 2221
EAN/GTIN 4058546348984
Número do fabricante 4933478705
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • 250 lúmenes de luz de alta definición TRUEVIEW™ con hasta 100m de distancia del haz de luz
  • Clasificación IP67 para inmersión en hasta 2 metros de agua y protección contra el polvo
  • El puntero láser proporciona la precisión necesaria en las comunicaciones en la obra
  • Zona engomada protegida para poder morder y utilizar sin manos
  • 2 modos para optimizar el brillo y la autonomía
  • Carga de la batería interna REDLITHIUM™ USB a través del puerto micro-USB con una fuente de alimentación USB o con un adaptador AC (adaptador AC de pared no incluido)
  • La función de parpadeo de seguridad permite al usuario final estar informado del estado de la batería
  • Clip reversible / extraíble para una sujeción optimizada
  • Cable trenzado micro-USB con extremos metálicos resistente a las condiciones más duras de la obra
  • Incluye cable USB

Característica:

  • Batería incluida: Recargable
  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías/recargables: 1
  • Tipo de baterías/recargables: Li-ion
  • Tipo de tecnología: TRUEVIEW
  • Por tecnología: TRUEVIEW™
  • Suministrado: Blíster
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,06 (con batería incluida)
  • Peso con paquete de baterías: 0,06
  • Cargador incluido: cable USB
  • Cuna incluida: Sí
  • Variante del producto: IR PL250
  • Voltaje [V]: 4

Material fornecido:

Batería, cable USB, blíster