M18FP0VCL-0 fuel paquete de la batería n / t succión

N.º do artigo: L00800 1527
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
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
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Aspirador en seco y en húmedo

Identificação e classificação

Número do artigo L00800 1527
EAN/GTIN 4058546341206
Número do fabricante 4933478187
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • El aspirador M18 FUEL™ PACKOUT™ húmedo/seco es totalmente compatible con el sistema modular de almacenamiento PACKOUT™ de MILWAUKEE®
  • El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece potencia para limpiar fácilmente en el lugar de trabajo los escombros húmedos y secos
  • La compatibilidad PACKOUT™ le da a este aspirador a batería una gran movilidad, ahorrando tiempo dedicado a transportar herramientas dentro y fuera del lugar de trabajo
  • Se puede utilizar suelto o como parte de la pila PACKOUT™, convirtiéndolo en una solución portátil y versátil
  • El filtro HEPA de alta eficiencia recoge el 99,97% de las partículas en el aire de hasta 0,3 micras
  • Ofrece hasta 30 minutos de autonomía con una batería HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah en modo alto y más de 50 minutos en modo bajo
  • El almacenamiento interno de accesorios y manguera permite llevar todos los accesorios con la herramienta evitando la pérdida de equipo
  • El conector de herramienta eléctrica DEK 26 permite una extracción de polvo eficiente de las herramientas eléctricas
  • Manguera de hasta 1,6m para mayor alcance y versatilidad
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M18
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 5. 9 (M18 B5)
  • Peso con batería: 5,9
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Variante del producto: M18 FPOVCL-0
  • Diámetro de la manguera [mm]: 41
  • Voltaje [V]: 18

Material fornecido:

No hay baterías en el suministro estándar, no hay cargador en el suministro estándar, en la caja

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados