M12FRAIWF12-0 1/2″ llave de impacto de ángulo inalámbrico

N.º do artigo: L00800 1107
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
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
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 12 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Atornillador

Identificação e classificação

Número do artigo L00800 1107
EAN/GTIN 4058546295981
Número do fabricante 4933471699
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Ofrece hasta 270Nm de par de apriete y 300Nm de par de desapriete
  • Sistema DRIVE CONTROL™ que permite al usuario seleccionar entre 4 modos con Auto Shut-Off y modo de extracción de tornillos para prevenir el sobreapriete y ofrecer más control
  • Su diseño de cuerpo largo permite un mayor acceso en espacios de difícil acceso
  • Su diseño del perfil de cabeza de 71mm permite un mayor acceso en espacios reducidos
  • Llave de impacto de 1/2˝ con cambio rápido y fácil del vaso
  • Luz LED incorporada
  • El sobremoldeado de caucho de primera calidad resiste materiales corrosivos y proporciona mayor comodidad cuando se utiliza
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M12M12
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 7 (M12 B4)
  • Peso con paquete de baterías: 1,7
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 80
  • Velocidad en vacío [min_1]: 0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
  • Máx. Par [Nm]: 270
  • Diámetro máx. del tornillo: 16
  • Régimen de ralentí máx. (1ª marcha): 1150
  • régimen de ralentí máx. (2ª marcha): 2300
  • régimen de ralentí máx. (3ª marcha): 3000
  • régimen de ralentí máx. (4ª marcha): 3000
  • max. Diámetro del tornillo: M16
  • min. Ralentí (1ª marcha): 0
  • min. Velocidad de ralentí (2ª marcha): 0
  • min. Ralentí (3ª marcha): 0
  • min. Régimen de ralentí (4ª marcha): 0
  • min. Velocidad de carrera: 0
  • Variante del producto: M12 FRAIWF12-0
  • Velocidad de carrera [min_1]: 0-1350/ 0-2700/ 0-3600
  • Voltaje [V]: 12

Material fornecido:

No hay baterías en el suministro estándar, no hay cargador en el suministro estándar, en la caja

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados