Herramienta de rotación de la batería GRO 12V-35, versión Solo, en caja

N.º do artigo: L00590 636
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
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
Número de baterias incluídas 0
Tensão da bateria 12 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Lijadora recta

Identificação e classificação

Número do artigo L00590 636
EAN/GTIN 3165140708999
Número do fabricante 06019C5000
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Herramienta de rotación de batería GRO 12V-35
  • potente y versátil para aplicaciones profesionales, potente motor con número de revoluciones alto para un rápido progreso de trabajo, amplia gama de aplicaciones profesionales como corte, rectificado, fresado, pulido y perforación, especialmente en zonas de difícil acceso, trabajo cómodo gracias a un diseño compacto, diseño ergonómico y luz LED integrada

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Peso con batería: 0,62 kg
  • Velocidad en vacío: 5000 - 35000 min-1
  • Valor de emisión de vibraciones ah [molienda]: 9,0 m/s²
  • Inestabilidad K [molienda]: 1,5 m/s²

Material fornecido:

  • Caja de accesorios
  • 5 discos de corte, 32 mm
  • Pinza de sujeción
  • Accesorio para maletín
  • Llave inglesa
  • Mandril de sujeción
  • Inserto L-BOXX de 1/2 para herramienta
  • Caja de cartón
  • Sin batería(s) ni cargador

Produtos adequados