Tuerca de apriete rápido SDS clic, 14 mm de grosor. Para amoladoras angulares pequeñas

N.º do artigo: L00590 2089
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
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
Número do artigo L00590 2089
EAN/GTIN 3165140033206
Número do fabricante 1603340031
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • La SDS clic M14 es una tuerca de apriete rápido para el apriete y desapriete rápido y sencillo de accesorios para amoladoras angulares como muelas de vaso, discos de corte de diamante y discos de desbaste
  • Es adecuada para todas las amoladoras angulares con rosca M14 y fecha de fabricación a partir de 08/90
  • El disco debe estar alineado en la brida de soporte al centrar y no en la tuerca.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 85 mm
  • Dimensión altura: 20 mm
  • Dimensión longitud: 113 mm
  • Peso bruto: 0,14 kg
  • Espesor mm: 14
  • Peso neto: 0,13 kg
  • Volumen: 0,192 dm3