GEI sopladores de aire caliente 20-60

N.º do artigo: L00590 1109
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
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
Tipo de produto Heißluftgebläse

Identificação e classificação

Número do artigo L00590 1109
EAN/GTIN 3165140889551
Número do fabricante 06012A6400
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • sopladores de aire caliente HHHU 20-60, el sopladores de aire caliente HHU 20-60 PROFESSIONAL garantiza un manejo óptimo en cualquier posición de trabajo
  • Dispone de dos velocidades de flujo de aire y un control de temperatura con nueve posiciones para un funcionamiento aún más cómodo
  • Gracias a su potente motor de 2,000 vatios, el potente GHG 20-60 Professional alcanza fácilmente hasta 630 °C
  • Su diseño recto permite trabajar cómodamente en diferentes posiciones de trabajo y, por tanto, una gama de aplicaciones aún más amplia
  • Este sopladores de aire caliente está diseñado para su uso en una amplia gama de aplicaciones que requieren flujo de aire caliente y es ideal para capas de suelo
  • Para una mayor comodidad, el GHG 20-60 Professional se puede almacenar para enfriarse inmediatamente después de su funcionamiento

Característica:

  • Temperatura de trabajo: 50 - 630 °C
  • Peso: 0,6 kg
  • Posicionamiento en frío, 50 °C: no
  • Caudal de aire: 150 - 500 l/min
  • Potencia nominal de entrada: 2000 W
  • Control, caudal de aire: 2
  • Control de temperatura continuo: no
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 74 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 97 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 340 mm

Material fornecido:

  • Caja de cartón