Plataforma KXP 150V20LM, Margen de pesaje 60 kg; 150 kg, Lectura 5 g

N.º do artigo: KXP 150V20LM
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Balanza de plataforma

Identificação e classificação

Número do artigo KXP 150V20LM
EAN/GTIN 4045761151772
Número do fabricante KXP 150V20LM
Número L L40250 1338
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Plato de acero inoxidable, Base de acero barnizado, base muy rígida con diseño de ala
  • 1 célula de pesaje, aluminio, recubierto de silicona, IP65, autorización OIML-R60 para homologación, clase III, 3000 e
  • Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje

Característica:

  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 650×500×135 mm
  • Peso neto aprox. 34 kg
  • Longitud del cable aprox. 3 m

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados