Descrição:
El chaleco de calor KX3 Ultrasonic proporciona aislamiento térmico y calidez excepcionales. Este modelo utiliza la construcción revolucionaria del sello por calor para formar las líneas baffle. Uniendo los tejidos sin costuras o hilos, se mejora la resistencia al agua y las posibilidades de movimiento, amontonamiento o cambio de posición del relleno se reducen por completo.
Característica:
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Costuras termoselladas para una mayor resistencia al agua y al viento
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Borde inferior con cordón de ajuste
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo oculto para el móvil
- Bolsillos con cremalleras
- El suave forro interior de Insulatex™ atrapa el calor, manteniendo al usuario caliente y protegido contra los elementos
- Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Nuevo modelo
Material:
Tejido exterior: Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático
Composición de la carcasa: Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: InsulatexPro: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 65
Peso de la carcasa oz: 2
Peso del forro gm: 65
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 260
Peso del relleno oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;