Tornillo de apriete para cantos KT5-2

N.º do artigo: KT5-2
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
Tipo de produto Sargento

Identificação e classificação

Número do artigo KT5-2
EAN/GTIN 4008158004587
Número do fabricante KT5-2
Número L L80030 109
Fabricante/responsável BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Descrição:

  • Práctico accesorio para sujetar bordes y zonas de difícil acceso
  • Adecuado para abrazaderas de tornillo convencionales con un grosor de carril máximo de 13 mm

Característica:

  • Ejecución: 2 husillos
  • Material / superficie:
    • Grilletes de acero templado, recubierto de polvo
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • mango hecho de madera, laca a base de agua
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
    • Tapas protectoras de plástico

Vantagem:

  • Obras interiores
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Para sujetar bordes y partes frontales

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Limpiar en ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación