Plataforma KFP 15V20LM, Margen de pesaje 6 kg; 15 kg, Lectura 0,5 g

N.º do artigo: KFP 15V20LM
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
Tipo de produto Balanza de plataforma

Identificação e classificação

Número do artigo KFP 15V20LM
EAN/GTIN 4045761250208
Número do fabricante KFP 15V20LM
Número L L40250 3004
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Plato de acero inoxidable, Base de acero barnizado
  • 1 célula de pesaje, aluminio, recubierto de silicona, IP65, autorización OIML-R60 para homologación, clase III, 3000 e
  • La balanza trae de serie un nivel de burbuja y tornillos nivelantes para nivelarla con precisión

Característica:

  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 400×300 mm
  • Peso neto aprox. 9 kg
  • Longitud del cable aprox. 2,5 m

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados