Unidad de evaluación KFN-TM

N.º do artigo: KFN-TM
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Pantalla de visualización

Identificação e classificação

Número do artigo KFN-TM
EAN/GTIN 4045761194427
Número do fabricante KFN-TM
Número L L40250 1407
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión
  • Pantalla (secciones): 5 + 1/2 cifras
  • Graduación de cifras: 1, 2, 5, 10, n
  • Pie de mesa para indicador incl
  • De serie: Soporte para montar el indicador en la pared

Característica:

  • LCD grande, altura de dígitos 52 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 266×165×96 mm
  • Peso neto aprox. 2,6 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a