Palpador de carburo, 10,0 x 17,5 mm 656020

N.º do artigo: K656020
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo K656020
Número do fabricante K656020
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los palpadores rectos se utilizan para detectar características fácilmente accesibles en la superficie a medir.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 3,1
  • Código, sistema abreviado: 01-M5-SN10-L60,5-ML52,5-6-BTi11
  • Longitud efectiva: 52,5
  • Rosca: M5
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅: 10
  • Material de la bola: Nitruro de silicio
  • Material cuerpo de base: Titanio
  • Material mango: Metal duro