Palpador de carburo, M2/ D1 x 20

N.º do artigo: K651427
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
Número do artigo K651427
EAN/GTIN 4250516607965
Número do fabricante K651427
Número L L40700 1264
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los palpadores rectos se utilizan para detectar características fácilmente accesibles en la superficie a medir.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Código, sistema abreviado: 01-M2-Z1-L20-ML-7-SWC0,7-BS3
  • Longitud efectiva: 7
  • Rosca: M2
  • Tamaño / Dimensión: 0,04 X 0,042 X 0,015 M
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅ : 1
  • Material de la bola: Óxido de circonio
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Metal duro
  • Artículo Renishaw nº.: A-5004-0435