Palpador de fibra de carbono, M2 / D5x50

N.º do artigo: K651348
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
Número do artigo K651348
EAN/GTIN 4250516606081
Número do fabricante K651348
Número L L40700 839
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los palpadores rectos se utilizan para detectar características fácilmente accesibles en la superficie a medir.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Número de artículo antiguo: A-5003-2286
  • Código, sistema abreviado: 01-M2-R5-L50-ML50-SCFC3-BS3
  • Longitud efectiva: 50
  • Rosca: M2
  • Tamaño / Dimensión: 0,095 X 0,015 X 0,015 M
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅ : 5
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Plástico reforzado con fibra de carbono