Palpador 5,0 x 10 mm, carburo 651243

N.º do artigo: K651243
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo K651243
Número do fabricante K651243
Número L L40700 1328
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los palpadores rectos se utilizan para detectar características fácilmente accesibles en la superficie a medir.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Código, sistema abreviado: 01-M2-R5-L10-ML10-SWC2-BS3
  • Longitud efectiva: 10
  • Rosca: M2
  • Tamaño / Dimensión: 0,063 X 0,01 X 0,01 M
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅: 5
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Metal duro