Palpador de carburo, 2,0 x 30 mm 651120

N.º do artigo: K651120
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo K651120
EAN/GTIN 4250516601635
Número do fabricante K651120
Número L L40700 1238
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los palpadores rectos se utilizan para detectar características fácilmente accesibles en la superficie a medir.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Número de artículo antiguo: A-5003-0052
  • Código, sistema abreviado: 01-M3-R2-L30-ML22-SWC1,5-BS4
  • Longitud efectiva: 22,5
  • Rosca: M3
  • Tamaño / Dimensión: 0,065 X 0,007 X 0,007 M
  • Artículo nº ITP: TH M3 020 04 031
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅ : 2
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Metal duro
  • Artículo Qmark nº.: TM3-2031
  • Artículo Renishaw nº.: A-5003-0052