Palpador de carburo, 2,0 x 21 mm 651113

N.º do artigo: K651113
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
Número do artigo K651113
EAN/GTIN 4250516601628
Número do fabricante K651113
Número L L40700 1228
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los palpadores rectos se utilizan para detectar características fácilmente accesibles en la superficie a medir.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Código, sistema abreviado: 01-M3-R2-L21-ML10-SWC1-BS4
  • Longitud efectiva: 10
  • Rosca: M3
  • Tamaño / Dimensión: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅ : 2
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Metal duro