Palpador de carburo, 0,5 x 20 mm 651111

N.º do artigo: K651111
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo K651111
EAN/GTIN 4250516601543
Número do fabricante K651111
Número L L40700 911
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los palpadores rectos se utilizan para detectar características fácilmente accesibles en la superficie a medir.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Código, sistema abreviado: 01-M3-R0,5-L20-ML2-SWC0,35-BS4
  • Longitud efectiva: 2
  • Rosca: M3
  • Tamaño / Dimensión: 0,043 X 0,041 X 0,016 M
  • Artículo nº ITP: TH M3 005 04 021
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅: 0,5
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Metal duro
  • Artículo Qmark nº.: TM3-0521-02
  • Artículo Renishaw nº.: A-5000-7632
  • Artículo Zeiss núm.: 623062-3194-000