Palpador de carburo, 1,0 x 10,0 mm 651107

N.º do artigo: K651107
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo K651107
EAN/GTIN 4250516601550
Número do fabricante K651107
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los palpadores rectos se utilizan para detectar características fácilmente accesibles en la superficie a medir.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Código, sistema abreviado: 01-M3-R1-L10-ML5-SWC0,8-BS4
  • Longitud efectiva: 5
  • Rosca: M3
  • Tamaño / Dimensión: 0,043 X 0,041 X 0,015 M
  • Artículo nº ITP: TH M3 010 04 010
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅: 1
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Metal duro
  • Artículo Renishaw nº.: A-5555-0272
  • Artículo Zeiss núm.: 602030-8120-000