Extensión de acero 20 mm, 651039

N.º do artigo: K651039
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo K651039
EAN/GTIN 4250516601451
Número do fabricante K651039
Número L L40700 846
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los alargadores son necesarios cuando el punto de medición no puede alcanzarse sólo con el palpador, por ejemplo, para llegar a características en agujeros y lugares de difícil acceso en la pieza.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Código, sistema abreviado: 06-M2-L20-SS3
  • DK: 52203003
  • Rosca: M2
  • Tamaño / Dimensión: 0,06 X 0,01 X 0,01 M
  • Artículo nº ITP: VI M2 000 03 020
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Acero inoxidable
  • Artículo Qmark nº.: VM2-20
  • Artículo Renishaw nº.: A-5004-7586
  • Nº de artículo Renishaw (antiguo): M-5000-3648
  • Artículo Zeiss núm.: 602030-8323-000