Palpador 2,0 x 20,0 mm, cilíndrico, Rubí 651032

N.º do artigo: K651032
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo K651032
EAN/GTIN 4250516600850
Número do fabricante K651032
Número L L40700 528
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Las sondas cilíndricas están pensadas para inspeccionar las características de los bordes más finos de las piezas (por ejemplo, chapa). En este caso, a menudo no es posible un registro fiable de los puntos de medición con un elemento de sonda esférico.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Código, sistema abreviado: 02-M2-RC2-L20-ML13/7,2-SWC1,5-BS3
  • Longitud efectiva: 13
  • Rosca: M2
  • Tamaño / Dimensión: 0,063 X 0,018 X 0,018 M
  • Artículo nº ITP: ZR M2 020 03 020
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Acero inoxidable
  • Material cilindro: Rubí
  • Artículo Qmark nº.: TM2-2021-B
  • Artículo Renishaw nº.: A-5000-7812
  • Cilindro-∅: 2