Palpador de 4 vías M2 bola de rubí Ø1,0mm, 04-M2-R1-L20-ML6/7,5-SWC0,7-BS3

N.º do artigo: K650157
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
Número do artigo K650157
Número do fabricante K650157
Número L L40700 742
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los soportes de palpadores multidireccionales pueden utilizarse para alcanzar varios puntos de medición sin necesidad de cambiar de palpador.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Longitud efectiva: 6
  • Rosca: M2
  • Tema 1: M2
  • Tamaño / Dimensión: 0,042 X 0,041 X 0,015 M
  • Hexágono: 03969423
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅ : 1
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Metal duro
  • Artículo Qmark nº.: STR2-1020
  • Artículo Renishaw nº.: A-5003-4788