Pulsador de estrella 5,0 x 75 mm, 650069

N.º do artigo: K650069
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
Número do artigo K650069
Número do fabricante K650069
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los portasondas multidireccionales permiten alcanzar varios puntos de medición sin necesidad de cambiar de sonda.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 3,1
  • Código, sistema abreviado: 04-M5-R5-L75-ML75-SWC3,5-BAl19
  • Rosca: M5
  • Tamaño / Dimensión: 0,107 X 0,068 X 0,07 M
  • Artículo nº ITP: SA M5 050 19 080
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅ : 5
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Aluminio
  • Material mango: Metal duro
  • Artículo Qmark nº.: STR-500
  • Artículo Renishaw nº.: A-5555-0215
  • Artículo Zeiss núm.: 600331-8093-000