Soporte para juntas eco-fix, serie de fijaciones para MMC eco-fix

N.º do artigo: K551303
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
Número do artigo K551303
Número do fabricante K551303
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Para proporcionar siempre el nivel de altura correcto, existen pasadores de localización fijos y ajustables en diferentes longitudes. Las lengüetas de diferentes tamaños permiten un posicionamiento correcto cuando la rejilla de la placa base no armoniza con la pieza.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Descripción: Soporte articulado hidráulico, junto con, por ejemplo, la mano de sujeción o los soportes de montaje, para un posicionamiento rápido y sencillo de las piezas de trabajo en el volumen de medición de la MMC.
  • Anchura 1: 66
  • Tema 1: M6
  • Tamaño / Dimensión: 0,125 X 0,069 X 0,04 M
  • Longitud 1: 204,3
  • Número: 1
  • Gama de productos: eco-fix
  • Gama de productos: eco-fixplus
  • Componente del sistema: Elementos de construcción