Soporte de sujeción 70,0mm, fijación para MMC serie eco-fix+plus

N.º do artigo: K551246
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo K551246
Número do fabricante K551246
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Para proporcionar siempre el nivel de altura correcto, existen pasadores de localización fijos y ajustables en diferentes longitudes. Las lengüetas de diferentes tamaños permiten un posicionamiento correcto cuando la rejilla de la placa base no armoniza con la pieza.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Descripción: Soporte de montaje 70 mm
    Para montaje en pernos de fijación para crear posiciones libres en el espacio, por ejemplo, para colocar elementos de sujeción directamente en el punto de apoyo.
  • Anchura 1: 20
  • Tema 1: M6
  • Tamaño / Dimensión: 0,07 x 0,065 x 0,04 M
  • Altura 1: 12
  • Longitud 1: 70
  • Número: 1
  • Anchura de ranura: 6,6
  • Gama de productos: eco-fixplus
  • Componente del sistema: Elementos de construcción