Junta de sujeción opti-fix, 551083

N.º do artigo: K551083
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
Número do artigo K551083
EAN/GTIN 4250516614321
Número do fabricante K551083
Número L L40700 1014
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Una fijación reproducible depende de una sujeción segura de la pieza a medir. Por lo tanto, existe una amplia gama de componentes de sujeción.

Característica:

  • Aplicación: Visión general
  • Exterior ∅ a: 16
  • Exterior ∅ b: 13,5
  • Descripción: Junta de sujeción de la serie opti-fix.
    Para crear posiciones de ángulo libre, por ejemplo, en combinación con el compresor de muelles K551012.
  • Taladro ∅ a: 6
  • Perforación ∅ b: 6,1
  • Tamaño / Dimensión: 0,101 X 0,081 X 0,021 M
  • Longitud 1: 35
  • Número: 1
  • Gama de productos: opti-fix
  • Componente del sistema: Elementos de sujeción