Soporte de imanes ø 12mm

N.º do artigo: K551073
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
Número do artigo K551073
EAN/GTIN 4250516610354
Número do fabricante K551073
Número L L40700 464
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Una fijación reproducible depende de una sujeción segura de la pieza a medir. Por lo tanto, existe una amplia gama de componentes de sujeción.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Exterior ∅ a: 11,8
  • Descripción: Soporte magnético para la sujeción rápida y sencilla de piezas de trabajo mediante un eje magnético.
    • Exterior ∅ 12 mm
    • Rosca de conexión M6
    • Tema 1: M6
    • Tamaño / Dimensión: 0,065 X 0,035 X 0,02 M
    • Longitud 1: 13
    • Imán: Sí
    • Número: 1
    • Gama de productos: eco-fix
    • Componente del sistema: Elementos de sujeción