Tuerca ranurada para soportes, h= 15mm

N.º do artigo: K551047
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
Número do artigo K551047
EAN/GTIN 4250516610231
Número do fabricante K551047
Número L L40700 127845
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Para proporcionar siempre el nivel de altura correcto, existen pasadores de localización fijos y ajustables en diferentes longitudes. Las lengüetas de diferentes tamaños permiten un posicionamiento correcto cuando la rejilla de la placa base no armoniza con la pieza.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Exterior ∅ a: 15
  • Descripción: Adecuado para el soporte de montaje K551045, para fijar, por ejemplo, pernos de montaje a los soportes de montaje, para crear posiciones libres en la sala, para colocar, por ejemplo, elementos de sujeción directamente en el punto de apoyo.
  • Anchura 1: 8
  • Tema 1: M6
  • Tamaño / Dimensión: 0,062 X 0,036 X 0,03 M
  • Longitud 1: 18
  • Longitud 2: 15
  • Número: 1
  • Gama de productos: eco-fix
  • Componente del sistema: Elementos de construcción