Placa base eco-fix 250x250mm, fijación para MMC serie eco-fix

N.º do artigo: K551034
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
Número do artigo K551034
Número do fabricante K551034
Número L L40700 502
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Las placas base Mitutoyo están anodizadas duramente para protegerlas del desgaste. La rejilla roscada garantiza un montaje flexible de la fijación de la MMC. Las placas base de las series eco-fix y eco-fix. plus. pueden equiparse con asas (K551199) para facilitar su manejo y colocación.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Descripción: Estas placas base modulares eco-fix están equipadas con roscas de fijación M6 en una cuadrícula de 12,5 mm.
    Fabricados en aleación de aluminio de alta calidad con una superficie anodizada dura, ofrecen una excelente resistencia a los arañazos y al desgaste.

    dimensiones: 250 mm x 250 mm
  • Anchura 1: 250
  • Tema 1: M6
  • Distancia entre roscas 1: 12,5
  • Tamaño / Dimensión: 0,405 X 0,325 X 0,117 M
  • Altura 1: 10
  • Longitud 1: 250
  • Número: 1
  • Gama de productos: eco-fix
  • Componente del sistema: Placa base