Tuerca deslizante M5, conexión a proyectores

N.º do artigo: K550963
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
Número do artigo K550963
Número do fabricante K550963
Número L L40700 1001
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los componentes básicos permiten el montaje vertical y horizontal y la colocación de la placa base, los bloques de acumulación y mucho más.

Característica:

  • Aplicación: Visión general
  • Descripción: Taco deslizante M5 de la serie opt-fix.
    Para fijar sistemas de sujeción a proyectores o microscopios, por ejemplo.
  • Tema 1: M5
  • Tamaño / Dimensión: 0,063 X 0,035 X 0,02 M
  • Altura 1: 2,5
  • Longitud 1: 12
  • Número: 1
  • Gama de productos: opti-fix
  • Componente del sistema: Elemento base