Pinza de muelle d=8mm, L=60mm

N.º do artigo: K550279
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
Número do artigo K550279
EAN/GTIN 4250516611221
Número do fabricante K550279
Número L L40700 465
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Una fijación reproducible depende de una sujeción segura de la pieza a medir. Por lo tanto, existe una amplia gama de componentes de sujeción.

Característica:

  • Gama de productos más antigua: repro-fix
  • Aplicación: CMM
  • Descripción: eco-fix / eco-fixplus Pinza elástica para la fijación rápida y sencilla de piezas de trabajo.
    Soporte ∅ 8 mm, longitud 60 mm
  • Taladro ∅ a: 8
  • Tamaño / Dimensión: 0,125 X 0,035 X 0,02 M
  • Longitud 1: 60
  • Número: 1
  • Gama de productos: eco-fix
  • Gama de productos: eco-fixplus
  • Componente del sistema: Elementos de sujeción