LLAVE DINANOMETRICA 306 - 600NM

N.º do artigo: K.306-600D
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 3/4
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
binário máximo 600 Nm
Quadrado de acionamento 3/4 polegada
Tipo de produto Llave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo K.306-600D
EAN/GTIN 3148518212809
Número do fabricante K.306-600D
Número L L60130 2281
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Precisión de fábrica: ± 2 %
  • Llaves dinamométricas con un solo sentido de giro que pueden utilizarse para aflojar recolocando los insertos
  • Numeradas, suministradas con certificado de calibración ISO 6789
  • Suministradas en caja de plástico.

Característica:

  • L [mm]: 945
  • Conexión: 14 x 18
  • Caja: BP.D600
  • Potencia [N.m]: 120 - 600
  • Paso de medición [N.m]: 2,00
  • [kg]: 4.600