JLS3 Módulo bajo de 2 puertas rojo

N.º do artigo: JLS3-MBSPP
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Banco de trabajo móvil

Identificação e classificação

Número do artigo JLS3-MBSPP
EAN/GTIN 3662424109317
Número do fabricante JLS3-MBSPP
Número L L60130 106314
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • 2 puertas batientes, espesor 3mm, montadas sobre pasador invisible
  • Bisagras, que proporcionan una apertura de 180 grados para una máxima visibilidad y accesibilidad
  • 1 estante con revestimiento epoxi, regulable en altura y con capacidad de carga de 50 kg
  • Opcionalmente, el armario puede complementarse con un estante extraíble interior (JLS3-MBSPPSSH) o un cajón de 70 mm de altura (JLS3-MBSPPDR70) para facilitar el acceso. El estante soporta una carga de 50kg, el cajón soporta una carga de 75kg
  • Montaje rápido y sencillo
  • El estante fijo puede retirarse según se necesite

Característica:

  • Dimensiones totales: L. 722 x D. 701 x H. 840mm
  • (H. 1015 mm con la base elevada JLS3-BASEMBS)
  • Peso: 58,5kg