JLS3 Mueble bajo de una plaza 6 cajones negro

N.º do artigo: JLS3-MBS6TBS
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Banco de trabajo móvil

Identificação e classificação

Número do artigo JLS3-MBS6TBS
EAN/GTIN 3662424109201
Número do fabricante JLS3-MBS6TBS
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Dimensiones del cajón útil: L. 569 x P. 421 x H. 60/130/270 mm
  • Cierre centralizado, con cerradura de articulación. Cerradura sustituible
  • Equipado con 4 pestillos pivotantes para un acabado perfecto
  • Dimensiones totales: L. 722 x P. 701 x A. 840 mm (A. 1015 mm con zócalo elevado JLS3-BASEMBS)
  • .
  • Característica:

    • 4 cajones: altura 60mm = 12 módulos
    • 1 cajón: altura 130mm = 3 módulos
    • 1 cajón: altura 270mm
    • Peso: 75.5kg

    Material fornecido:

    • Se suministra con 6 separadores para cajones con una altura de 60 mm y 2 separadores para cajones con una altura de 130 mm