Caja de herramientas JET+ con 4 cajones, 3 módulos por cajón, rojo (RAL 3020)

N.º do artigo: JET.C4M3A
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Identificação e classificação

Número do artigo JET.C4M3A
EAN/GTIN 3662424106903
Número do fabricante JET.C4M3A
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Superficie de trabajo un 25% más grande (frente a la gama antigua) para un uso óptimo
  • Innovador sistema de ranuras para facilitar la fijación de un gran número de accesorios
  • Asas dobles
  • Larga vida útil gracias a los materiales de alta calidad - resistentes a los productos químicos más comunes del taller
  • Protección reforzada gracias al material de elastómero termoplástico con efecto amortiguador que protege las herramientas y el carro
  • Asas de aluminio anodizado de alta calidad con diseño exclusivo para una comodidad y agarre ideales
  • Sistema de cierre suave: con rieles de rodamiento de bolas, totalmente extensible con ″soft close″ para un cierre suave de los cajones
  • Cierre central con mecanismo robusto de acero y llave plegable irrompible
  • Agujeros para un total de 8 destornilladores o.
  • Compatible con todos los módulos de Facom

Característica:

  • 4 cajones = 12 módulos
  • 3 cajones, altura 60 mm = 9 módulos
  • 1 cajón, altura 130 mm = 3 módulos
  • Carga útil y capacidad por cajón de las versiones M3:
  • Cajón 60 mm: 20 kg - 15 litros
  • Cajón 130 mm: 25 kg - 30 litros
  • Carga útil total en cajones: 85 kg
  • Capacidad: 75 litros
  • Carga útil total sobre la encimera en posición estática: 500 kg
  • Dimensiones totales (incluidas las ruedas y la encimera, L x A x A): 774 x 546 x 480 mm
  • Dimensiones útiles de los cajones (L x A x A): 569 x 421 x 60
  • 130 mm
  • Color: Rojo 3020
  • [kg]: 45