LLAVE DINAMO CON TRINQUETE FIJO

N.º do artigo: J.306A50
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
binário máximo 50 Nm
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Llave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo J.306A50
EAN/GTIN 3148516935991
Número do fabricante J.306A50
Número L L60130 346
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

Espesor de los productos: Precisión de fábrica: ± 2 % / Llave dinamométrica con un solo sentido de giro que puede utilizarse para aflojar recolocando los insertos / Numerada, suministrada con certificado de calibración ISO 6789 / Suministrada en caja de plástico con carraca y mango giratorio.

Característica:

  • L [mm]: 357
  • Conexión: 9 x 12
  • Caja: BP.D2
  • Potencia [N.m]: 10 - 50
  • Llave: J.306-50D
  • Conexión: J.372
  • División de medida [N.m]: 1.00
  • Mango: S.305P
  • [kg]: 0,930