VASO LARGO 3/8 - 6C -15MM

N.º do artigo: J.15HLA
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
Tipo de produto Llave de vaso

Identificação e classificação

Número do artigo J.15HLA
EAN/GTIN 3148510273952
Número do fabricante J.15HLA
Número L L60130 7895
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: perfil OGV®: más potencia y seguridad, cuidadoso con las tuercas
  • llaves de vaso largas para lugares de difícil acceso, bajos o roscas largas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 15
  • d [mm]: 20,0
  • d1 [mm]: 21,0
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 15,0
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 75