A escala industrial IXS 30K-3, Margen de pesaje 30 kg, Lectura 1 g

N.º do artigo: IXS 30K-3
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
Tipo de produto Balanza de plataforma

Identificação e classificação

Número do artigo IXS 30K-3
EAN/GTIN 4045761206236
Número do fabricante IXS 30K-3
Número L L40250 1268
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Estándar industrial resistente, idónea para uso en entornos industriales duros
  • Plataforma: plato de pesaje acero inoxidable, base de acero barnizado, célula de pesaje de aluminio recubierta de silicona, proteccion contra el polvo y el agua IP65, Base con diseno plano, extremadamente rigida
  • Tamaño de pantalla sobresaliente: altura de dígitos 55 mm, con excelente iluminación posterior para una cómoda lectura del valor de pesaje incluso en situaciones de escasa iluminación
  • Indicador: Acero inoxidable, protección de contra polvo y las saplicaduras IP68, fuente de alimentacion integrada
  • Protección contra descargas electrostáticas (ESD) p. ej. en caso de objetos de pesaje, o personas que trabajan con la balanza, cargados electrostaticamente
  • Gracias a interfaces como RS-232, RS-485 y Bluetooth (opcional), puede conectarse facilmente la balanza a redes existentes, facilitando el intercambio de datos entre la balanza y el ordenador o la impresora

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 55 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje, acero inoxidable A×P×A 400×300×89 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 232×150×80 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 3 m
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados