Banco de pruebas HO-A08

N.º do artigo: HO-A08
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
Tipo de produto Banco de pruebas

Identificação e classificação

Número do artigo HO-A08
EAN/GTIN 4045761199194
Número do fabricante HO-A08
Número L L40250 2854
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

Banco de pruebas para movimientos de prueba reproducibles. De esta forma pueden descartarse errores como los que pueden aparecer en caso de manipulación manual de la sonda. Se logran así mediciones aún más estables y resultados de medición más precisos. Elementos mecánicos que funcionan suavemente, longitud de carrera 34 mm, altura máxima del objeto en ensayo dentro del banco de pruebas 240 mm, cabeza de ensayo giratorio para mediciones fuera de la placa base, versión muy resistente, peso neto aprox. 9 kg