Sombrero de pescador Sealtex azul marino S/M

N.º do artigo: HA30NVRS/M
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
Número do artigo HA30NVRS/M
EAN/GTIN 5036108441341
Número do fabricante HA30NVRS/M
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • El sombrero de pescador Sealtex es totalmente impermeable y protege tu rostro de forma óptima de la lluvia cuando trabajas en condiciones de humedad.
  • Gracias a la protección para la nuca y al ajuste para la nuca y la barbilla, este sombrero se mantiene firme en la cabeza incluso con viento fuerte.
  • El material es extremadamente resistente y presenta una extraordinaria resistencia al desgarro y a la tracción.

Característica:

  • Impermeable con costuras selladas para evitar la entrada de agua.
  • Tejido Texpel™ Splash Eco extremadamente repelente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • Resistente y elástico, con acabado repelente a la suciedad.
  • Cuello ajustable para un ajuste seguro
  • Cordón ajustable con cierre para un ajuste seguro
  • Nuevo modelo