PW3 Gorra impermeable negra S/M

N.º do artigo: HA25BKRS/M
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
Número do artigo HA25BKRS/M
EAN/GTIN 5036108450206
Número do fabricante HA25BKRS/M
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • La gorra con costuras selladas evita la entrada de agua y cuenta con un mecanismo de ajuste en la parte trasera.
  • La gorra tiene cinco inserciones y un ribete reflectante en la visera.
  • Disponible en dos colores con el logotipo reflectante de Portwest.
  • Ideal para trabajar al aire libre en cualquier condición climática.

Característica:

  • Impermeable y transpirable, con costuras selladas que impiden la entrada de agua.
  • Tejido impermeable de 3 capas para una comodidad ligera y duradera.
  • Bandas reflectantes para una buena visibilidad
  • Correas ajustables para un ajuste seguro
  • Diseño habitual de la pantalla
  • Tejido con clasificación UPF 40+ que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • Nuevo modelo
  • Impermeable con costuras selladas que impiden la entrada de agua.
  • Material resistente, transpirable, cortavientos e impermeable.