Tornillo de apriete todo acero GZ-2K 400/120

N.º do artigo: GZ40-2K
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
Tipo de produto Sargento

Identificação e classificação

Número do artigo GZ40-2K
EAN/GTIN 4008158034157
Número do fabricante GZ40-2K
Número L L80070 139
Fabricante/responsável BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Descrição:

  • 20% más de fuerza de apriete por cada giro del husillo con un perfil de carril optimizado
  • Máxima seguridad con transferencia lineal de la fuerza en el brazo deslizante
  • Fuerza de apriete de hasta 6.000 N
  • Mordaza fija y brazo deslizante de acero templado para una sujeción resistente
  • Mango de plástico de 2 componentes de alta calidad
  • Las placas de presión se pueden cambiar a mano - sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de ancho)

Característica:

  • alcance de brazo: 120 mm
  • Material / superficie:
    • Soporte fijo y deslizante hecho de acero templado, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • mango fabricado en plástico de 2 componentes
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
  • Ferrocarril: 28x11 mm
  • abertura de sujeción: 400 mm

Vantagem:

Máxima estabilidad
  • La forma optimizada del perfil le garantiza una mayor acumulación de fuerza de sujeción en un tiempo más corto con mayor estabilidad y seguridad. El soporte fijo forjado de una sola pieza con placa de compresión moldeado es templado y galvanizado, lo que lo hace altamente resistente y torsionalmente rígido.
Soporte deslizante forjado
  • La barra deslizante en forma de U de acero templado forjado garantiza la máxima seguridad gracias al transmisión de fuerza de líneas rectas y soporta incluso las mayores cargas. Puedes confiar en eso en cualquier momento.
placa de compresión extraíble
  • El placa de compresión, que se puede cambiar sin herramientas, aporta aún más comodidad a su trabajo diario. Es muy fácil y rápido de intercambiar.
Husillo de funcionamiento suave
  • El husillo recubierto de superficie con hilo trapezoidal es particularmente suave y no se inclina. Para un trabajo aún más eficiente.

Vantagem:

  • Obras interiores
  • Construcciones metálicas
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Trabajos de cerrajería
  • Para un tensado amortiguado, elástico y potente

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

Produtos adequados