Sargento para mesa todo acero con palanca de apriete rápido GTRH 160/60

N.º do artigo: GTR16S6H
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
Tipo de produto Sargento

Identificação e classificação

Número do artigo GTR16S6H
EAN/GTIN 4008158035277
Número do fabricante GTR16S6H
Número L L80070 145
Fabricante/responsável BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Descrição:

  • Brazo fijo especialmente forjado para ranuras de 12 x 8 mm
  • Para la fijación segura de carriles guía de Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, etc. y para la sujeción en perfiles así como en mesas de trabajo
  • Rápido - hasta 5 veces más rápido que las abrazaderas convencionales
  • Seguro - no se ve afectado por las vibraciones
  • Fuerte - fuerza de sujeción de hasta 2.400 N

Característica:

  • alcance de brazo: 60 mm
  • Material / superficie:
    • Soporte fijo y deslizante hecho de acero templado, galvanizado
    • Palanca hecha de zinc fundido a presión, recubierto de polvo
    • Sujetadores fabricados en acero, galvanizado o fosfatado
    • Botón de liberación de plástico
  • Ferrocarril: 13,5x6,5 mm
  • abertura de sujeción: 160 mm

Vantagem:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Equipamiento de cocinas y tiendas
  • Sujeción con una sola mano en perfiles y mesas

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
    • Limpie y engrase el pawl de bloqueo regularmente