Pack poupança com 3 sortidos de chaves de caixa quadrado de 1/4 de polegada, 17 peças

N.º do artigo: GG6055 6
Novo produto
Definir preço 3 Peça (59,36 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
511 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/4
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas: 4-13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 17
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 4-13 mm
embalagem caixa de plástico ABS
Comprimento 257 mm
Largura 149 mm
Altura 47 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
Tipo de produto Chave de caixa
USP1 3 unidades sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4 de polegada, 17 peças

Identificação e classificação

Número do artigo GG6055 6
EAN/GTIN 4069515051682
Número do fabricante GG6055 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.

Vantagem:

Para parafusos com sextavado exterior/porcas com rosca M2 − M8.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Material fornecido:

3 unidades sortido de chaves de caixa n.º 630168 6.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa 6 faces: 12 un. n. 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Cabo em T: 1 un. semelhante ao n.º 633029 tam. 116
Cabo de encaixe: 1 un. n.º 632840 tam. 150
Extensões: 1 un. n.º 632420 tam. 150
Articulação de cardan: 1 un. n.º 633520 tam. 1/4
Roquete: 1 un. n.º 632090 tam. 1/4
Acondicionamento em: caixa de plástico ABS

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados