Chaves combinadas, Tamanho da chave: 10

N.º do artigo: GG6036 10
Novo produto
Definir preço 5 Peça (4,67 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
467 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 10 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Comprimento da chave L 125 mm
altura máxima da boca h1 5 mm
altura máxima do anel h2 máx. 9 mm
Método de produção forjado por estampagem
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado mate
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chaves de bocas
USP1 5 unidades chave combinada

Identificação e classificação

Número do artigo GG6036 10
EAN/GTIN 4069515050562
Número do fabricante GG6036 10
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forjadas. Distância entre faces com tolerância estreita.
Veio perfilado otimizado para uma preensão especialmente boa e um trabalho ergonómico. Especialmente duradouras e com grande capacidade de carga. Lado da boca com perfil HT-Drive.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Aço cromo-vanádio, cromo mate à prova de riscos.

Material fornecido:

5 unidades chave combinada n.º 613600 10.

Nota:

HT-Drive – o perfil ultra preciso.
Vantagem:
  • Os parafusos são presos nos flanges. − Os parafusos são protegidos. − Vida mais longa do parafuso.
  • Superfícies de contacto maiores entre o parafuso e a ferramenta. − Manuseamento seguro e maior transmissão de potência.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados