Pack poupança 4× martelo macio com insertos de nylon

N.º do artigo: GG6022 40
Novo produto
Definir preço 4 Peça (21,18 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
444 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da cabeça do martelo Definir preço 4 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da cabeça do martelo 40 mm
Comprimento da cabeça com insertos 105 mm
Comprimento do cabo 320 mm
Peso 0,578 kg
Tipo de produto Martelo
USP1 4× martelo macio com insertos de nylon

Identificação e classificação

Número do artigo GG6022 40
EAN/GTIN 4069515045285
Número do fabricante GG6022 40
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Peça central robusta de metal com cabo de martelo de madeira de nogueira, com bainha de proteção do cabo de nylon e cunha anelar. As inserções de nylon resistentes ao impactos e ao desgaste estão ligadas à peça central por um sistema de fixação de dupla ação.
Peça central de aço.

Vantagem:

Para alisar ou aplicar peças de trabalho nas mesas da máquina ou para um impactos suave durante o trabalho de montagem.

Material fornecido:

4× martelo macio incl. Insertos de nylon n.º 754120 tam. 40.

Acessórios especiais:

Inserção de nylon de substituição disponível sob o n.º 754180 e pega de substituição sob o n.º 751650.